Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen FR14AM50V4P Sicherungseinsatz zyl. aM 14x51 AC500V 4A Schlagbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen FR14AM50V4P Sicherungseinsatz zyl. aM 14x51 AC500V 4A Schlagbolzen
Artikel-Nr.:
     986-3569865
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C218203
EAN/GTIN:
     8430399008950
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.Alle zylindrischen Sicherungseinsätze bestehen aus einem Keramikkörper und versilberten Kontakten. Zylindrische Sicherungseinsätze der Betriebsklasse aM sind Teilbereichssicherungen und schützen elektrische Geräte bei unzulässig hohen Kurzschlüssen vor der Zerstörung durch ihre starke Strombegrenzung und geringen thermischen Durchlasswerten. Sie schalten Ströme, die größer als 6,3xln sind, bis zum maximalen Ausschaltvermögen ab. Zylindrische Sicherungseinsätze aM werden vorzugsweise zum Schutz von Anlagen und Schaltgeräten in Motorstromkreisen verwendet. Bei der Zuordnung der Sicherungseinsätze kann der Sicherungsnennstrom gleich dem Motornennstrom gewählt werden. Unsere Technologie und das Herstellungsverfahren sorgen für eine höchstzuverlässige technische Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größe:
14x51 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,326*
€ 8,118*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,35*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 9,51*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,2514*
€ 10,9014*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,9014*
€ 12,97267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,4914*
€ 12,48477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,9414*
€ 11,83027
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,2514*
€ 9,81917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.