Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 664716 Wechselschalter Kontroll o.Spreizkralle Niloe ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3593651
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664716
EAN/GTIN:
     3245066647166
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
Schalter 16 AX, 250 V~, Kontroll- Wechselschalter (SL), Bestückt mit LED, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP31
Anschlussart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
20 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 14,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 15,15*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 17,17*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,90*
€ 17,42*
1
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.