Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 664721 Wechselschalter IP44 o.Spreizkralle Niloe ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Niloe Wechselschalter IP44 664721 10AX ohne Spreizkrallen ultraweiß 664721
LEGR Niloe Wechselschalter IP44 664721 10AX ohne Spreizkrallen ultraweiß 664721
Artikel-Nr.:
     986-3593652
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664721
EAN/GTIN:
     3245066647210
Suchbegriffe:
Dimmer
Kontrollschalter
SmartHome Dimmer
Ausschalter
Einsätze werden inklusive Wippe / Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 6650 99 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu bestücken mit LED-Aggregat für Beleuchtungsfunktion Best.Nr. 6650 90 / 92 oder Kontrollfunktion Best.Nr. 6650 91. Geliefert mit Dichtungstopf Best.Nr. 6650 96. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 6650 0x.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
78 mm
Gerätehöhe:
78 mm
Gerätetiefe:
47 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
20 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
optional
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 11,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 13,45*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,95*
€ 16,01*
1
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 18,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.