Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXA04I3 Dreileiterklemme 4qmm 1xN-Trennung über SaS 1xDurchgang L 1xSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KXA04I3 Elektrogehäusezubehör
Hager KXA04I3 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-3596887
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA04I3
EAN/GTIN:
     3250613941727
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Industrierelais
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
Dreileiterklemme 4mm², 1x N-Trennung über SaS, 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
26 A
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Grundfarbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,36*
1
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,02*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 4,09*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,54*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B10
ab € 1,59*
Zubehör
Hager
KWJ02B2
ab € 0,32*
Zubehör
Hager
KWJ04A10
ab € 5,36*
Zubehör
Hager
KWJ04A12
ab € 2,31*
Zubehör
Hager
KWJ04B2
ab € 0,49*
Zubehör
Hager
KWJ04B3
ab € 0,76*
Zubehör
Hager
KWJ04B4
ab € 1,47*
Zubehör
Hager
KWJ04B5
ab € 1,86*
Zubehör
Hager
KWJ06B4
ab € 1,52*
Zubehör
Hager
KWJ06B5
ab € 1,99*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,32*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,20*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
Zubehör
Hager
KWJ02B3
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.