Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S751/3DR-K63 K-Char.,25kA,63A,3x1P 2CDH781001R2607 sel.Haupt-LS (SHU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3621065
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH781001R2607
EAN/GTIN:
     4016779838917
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Sie sind zur Montage auf einer 35 mm Hutprofil-Schiene nach DIN EN 60715 vorgesehen. Geräte der S 750DR-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden. Der Schaltzustand kann über einen anbaubaren Hilfsschalter überwacht werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,61*
€ 261,12*
Frei Haus
ab € 232,28*
€ 270,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,52*
€ 270,79*
Frei Haus
ab € 235,68*
€ 272,94*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,69*
€ 363,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.