Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186204 LED Line Konverter 0,1-12W 22x36x103,50mm 12V SKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3621416
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186204
EAN/GTIN:
     4050732060540
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Konverter EDXe 112 Leistung: 0, 1-12W Ausgangsstrom: 0,1-1A Abmessung (LxBxH): 103,5x36x22mm Befestigungsabstand: 92mm Schutzart: IP20, SELV-äquivalent Anschlüsse primär und sekundär: je 2xSchraubklemmen 2,5qmm, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss, Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss, Länge: 103,5mm, Primärspannung: 220V, Sicherheitstrafo: Nein, Überlast/-temperaturschutz: Ja, Breite: 22mm, Kurzschlusssicher: Ja, Sekundärspannung: 12V, Leistung von/bis: 0,1-12W, Höhe: 36mm
Weitere Informationen:
Länge:
103,5 mm
Höhe:
22 mm
Breite:
36 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 21,13*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 22,51*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 24,64*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,20*
€ 28,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,92*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.