Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S85QSD-W 85x95cm Alu-Reflektor weiß RAL9002 790304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes S85QSD-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau, Weiß
Televes S85QSD-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3626260
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S85QSD-W
EAN/GTIN:
     8424450149713
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Multifeed-Antenne
Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Verstärkung:
39,5 dB
Farbe:
weiß
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,96*
€ 155,22*
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 164,77*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 139,62*
€ 172,02*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 145,91*
€ 180,41*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 171,92*
€ 206,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.