Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62398606 BARdolino-Endkappe hoch mit Loch (M8 Gewinde),1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
Artikel-Nr.:
     986-3626369
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398606
EAN/GTIN:
     4021553014234
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
endkappe für led-streifen profile
1x Endkappe, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke: 3 mm Stärke, M8x1 Gewinde für Kabel (Ø 3,5 - 5,5 mm) oder Kabelverschraubung, inkl. 2x Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
18,4 mm
Höhe:
19,7 mm
Breite:
3 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,65*
€ 5,61*
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,71*
€ 3,90*
ab € 4,14*
€ 6,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,9824*
€ 7,5524*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5524*
€ 8,98736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1624*
€ 8,52326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9324*
€ 8,24956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4924*
€ 7,72596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2424*
€ 7,42846
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9824*
€ 5,92906
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399102
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.