Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu BARdolino L18,4mm H19,7mm 62398606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
BARdolino Endkappe hoch,m.Kabelführung 62398606
Artikel-Nr.:
     262-E028J33
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398606
EAN/GTIN:
     4021553014234
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
endkappe für led-streifen profile
Endkappe alu BARdolino L18,4mm H19,7mm 62398606
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
19.7 mm
Länge:
18.4 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,73*
€ 5,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,76*
€ 3,90*
ab € 4,22*
€ 6,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,0024*
€ 7,5224*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399102
ab € 13,71*
Zubehör
Josef Barthelme
62399101
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.