Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS DOMFLQ 106.40.03 Domino Flat EB-Downlight LED 11W 840 1020lm Quadrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS DOMFLQ 106.40.03 Domino Flat EB-Downlight LED 11W 840 1020lm Quadrat
Artikel-Nr.:
     986-3633936
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     613711
EAN/GTIN:
     4043544294579
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Superflaches quadratisches Einbau-Downlight in moderner klarer Formensprache für effiziente und homogene Allgemeinbeleuchtung, Acrylglas weiß in Hochglanzoptik, mit speziell entwickelter matter Linsenoptik für angenehme Lichtatmosphäre, minimale Einbautiefe durch optimales passives Wärmemanagement, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Matrix 6 x 6 | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 994561 Systemleistung: 11.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1020 lm Systemeffizienz: 92.72 lm/W Moduleffizienz: 82 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 29.3/29.3 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 12 - 22 mm Einbautiefe: 78 mm Ausschnittsmaß: 130 x 130 mm Abmessungen (LxBxH): 160 x 160 x 8 mm Gewicht: 0.790 kg
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Systemleistung:
11 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1020 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,87*
€ 443,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,54*
€ 427,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.