Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-357 Stecksockel m.Relais 0,34-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-357 Leistungsrelais
Wago 788-357 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-3634161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-357
EAN/GTIN:
     4045454988586
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 13,55*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 12,9529*
€ 14,2129*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,81*
€ 15,21*
1
€ 5,00*
ab € 12,00*
€ 16,78*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,72*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.