Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LSSR 2.8,150-S8.3 Einweg Licht- schranke Sender 0-2m Ltg.150mm 50116172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3713341
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke
Applikation: Kleinteileerkennung; Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
23,1 mm
Länge des Sensors:
12 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
PVC
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
true
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Bemessungsschaltabstand:
1600 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,33*
€ 118,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,49*
€ 118,35*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,49*
€ 121,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,68*
€ 124,25*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,60*
€ 149,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130832
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130837
ab € 6,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130838
ab € 7,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130839
ab € 12,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130840
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130841
ab € 25,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130842
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130843
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130844
ab € 10,09*
Zubehör
Leuze electronic
50130845
ab € 15,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130846
ab € 23,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130847
ab € 27,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130860
ab € 6,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130861
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.