Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1.000.054 Sicherungslasttrenn- schalter NH00 AC690V 160A 1p Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.000.054 MULTIBLOC 00.ST8 Gr.00 160A 1pol Schellenanschluss
Mersen 1.000.054 MULTIBLOC 00.ST8 Gr.00 160A 1pol Schellenanschluss
Artikel-Nr.:
     986-3738648
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E1022998
EAN/GTIN:
     4027597021122
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00
Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-poliger, 2-poliger und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 00 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Position des Betätigungselements:
vorne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,43*
€ 44,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,86*
€ 44,32*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 33,714*
€ 44,604*
€ 3,90*
ab € 34,18*
€ 45,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,43*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,604*
€ 53,07876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,064*
€ 52,43616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,594*
€ 49,49686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,474*
€ 48,16406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,184*
€ 46,62896
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,714*
€ 40,11966
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,96*
Zubehör
Mersen
K229296
ab € 3,69*
Zubehör
Mersen
V229282
ab € 2,60*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 11,82*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 56,66*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,83*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,11334*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B659.000000
ab € 1,11334*
Zubehör
Mersen
E214594
ab € 5,93*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 3,94*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,13*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,25*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 21,30*
Zubehör
Mersen
B228460
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.