| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3738708 Herst.-Nr.: F1023068 EAN/GTIN: 4027597029661 |
| |
|
| | |
| Die Produktpalette der MULTIBLOC 2.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 400 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 3- und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. MULTIBLOC Größe 2 sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Dieser NH-Sicherungs-Lasttrennschalter ist mit 3 Anschlussschrauben M10 und 3 Schellenklemmen 120 bis 240mm² ausgestattet. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 80 kA | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schienenanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | true | Geeignet für Frontbefestigung: | false | Ausführung des Betätigungselements: | Deckelgriff | Ausführung als Hauptschalter: | false | Ausführung als Sicherheitsschalter: | false | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | false | Motorantrieb optional: | false | Motorantrieb integriert: | false | Mit Sicherungsüberwachung: | false | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH2 | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | false | Position des Betätigungselements: | vorne |
|
| | |
| | | |
| |