Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1.270.000 Sicherungslastschalt- leiste NH2 400A 185mm SaS V-Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen 1.270.000 Sicherungslastschalt- leiste NH2 400A 185mm SaS V-Klemme
Artikel-Nr.:
     986-3738831
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H1023208
EAN/GTIN:
     9008567000229
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
mersen nh-sicherung
MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 400A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 400A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 2, 400A entwickelt. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIVERT ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei der Installation und Wartung. Alle MULTIVERT sind in geschlossenem Zustand mit Vorhängeschloss versperrbar oder plombierbar. Diese Ausführung wird mit V-Anschluss für V-Anschlussklemmen Größe 1,2,3 ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
true
Position des Betätigungselements:
vorne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,06*
€ 211,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,34*
€ 212,06*
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 217,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,06*
€ 263,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 234,3655*
€ 283,4955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,4955*
€ 337,35965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,4055*
€ 331,30255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,4055*
€ 318,21255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,5155*
€ 305,25345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,3655*
€ 278,89495
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
183155
ab € 5,83*
Zubehör
Mersen
D218687
ab € 4,80*
Zubehör
Mersen
K1002280
ab € 24,64*
Zubehör
Mersen
G217655
ab € 10,81*
Zubehör
Mersen
A1002202
ab € 6,92*
Zubehör
Mersen
N1023305
ab € 28,11*
Zubehör
Mersen
J1002279
ab € 6,66*
Zubehör
Mersen
X228502
ab € 13,33*
Zubehör
Mersen
Q218767
ab € 5,80*
Zubehör
Mersen
S227969
ab € 34,17003*
Zubehör
Mersen
T227970
ab € 34,27002*
Zubehör
Mersen
X320479
ab € 211,89003*
Zubehör
Mersen
Y320480
ab € 217,96002*
Zubehör
Mersen
G223727
ab € 22,49601*
Zubehör
Mersen
L223731
ab € 26,17002*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.