Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV24480H LED-Netzteil IP20 f.Hutschiene 24VDC 0-480W LV24480H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV24480H LED-Netzteil IP20 f.Hutschiene 24VDC 0-480W LV24480H
Artikel-Nr.:
     986-3788032
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV24480H
EAN/GTIN:
     4021087017367
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil Konstantspannung sekundär 24VDC. Für DIN -Hutschienenmontage. Einbau im Innenbereich. Mit TÜV, UL, ohne MM-Zeichen. Prim 85-264VAC Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,227 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,1 mm
Breite:
0,125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
sonstige
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.