Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0100 ALU 1HE12xC19 3ph 6xLS PDU Basic C16A Strom 3,0m CEE 32A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge
Bachmann Zero U-Space IT Basic Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-3795843
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0100
EAN/GTIN:
     4016514048083
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM Länge ca. 1075mm 12x IEC C19 Steckdosen verriegelbar, aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung der Phasen, jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke, jeder Block abgesichert mit Leitungsschutzschalter 16A 1-pol., Character C 3,0m 5G4mm² mit CEE Stecker 32A 5-pol. rot inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
1075 mm
Kabellänge:
3 m
Höhe:
47 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Sicherung:
true
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
12
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 270,36*
€ 310,04*
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 313,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,47*
€ 327,45*
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 328,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 334,54*
€ 381,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,24*
€ 426,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,54*
€ 398,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.