Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9C62225 Reflex LS-Schalter iC60N Ti24 25A C 2polig fernschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflex iC60N Ti24 25A 2P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Reflex iC60N Ti24 25A 2P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Reflex iC60N Ti24 25A 2P C, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Artikel-Nr.:
     986-3813850
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C62225
EAN/GTIN:
     3606480455605
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter Acti 9 Reflex iC60N, Ausschaltvermögen 20kA bei 220-240V AC (EN/IEC 60947-2), 10kA bei 380-415V AC (EN/IEC 60947-2). 2-polig, Nennstrom 25A, C-Charakteristik, Ti24-Schnittstelle, Isolationsspannung (Ui) 500V. Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der drei einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender. Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme. Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme. Trennen von Stromkreisen. Mit Ti24 Anschluss für die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Grüne Anzeige am Schalter garantiert, dass die Kontakte geöffnet sind und ein sicheres Arbeiten auf der Abgangsseite gewährleistet wird. Sprungschaltung garantiert verschleißarmes Schalten der Kontakte. Anzeigeleuchte des Betriebszustandes. Steuerung durch drei einstellbare Betriebsarten anhand des Drucktasters auf der Gerätefrontseite möglich. Schutzart IP20. Zur Steuerung der Eingänge Y1 und Y2 mittels 24/48V AC/DC kann das Koppelrelais iMDU verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60N erfüllt folgende Normen IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Energiebegrenzungsklasse:
0
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 158,68*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,71*
€ 159,26*
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 165,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,58*
€ 170,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 194,14*
€ 226,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.