Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 14 Kabelabzweigkasten 100x100x38 lichtgrau 2000378


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3823089
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000378
EAN/GTIN:
     4012195917090
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
16
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip55, abox
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9845*
€ 1,3645*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9332*
€ 1,4569*
5 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 0,9333*
€ 1,457*
10
€ 5,00*
ab € 1,122*
€ 1,552*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,676*
€ 2,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.