Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 18 Kabelabzweigkasten 125x100x38 lichtgrau 2000410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3823093
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000410
EAN/GTIN:
     4012195917137
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 125 x 100 x 40 mm Lichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
18
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5224*
€ 2,0624*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4538*
€ 2,1703*
4 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 1,4612*
€ 2,1704*
10
€ 5,46*
ab € 1,654*
€ 2,234*
Lager 986
57
1
€ 6,50*
ab € 2,4977*
€ 3,5177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5177*
€ 4,18606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3077*
€ 3,93616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2177*
€ 3,82906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9777*
€ 3,54346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8577*
€ 3,40066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,4977*
€ 2,97226
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.