Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-1664 Elektronische Absicherung EPSITRON® DC 24 V 4 x 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 787-1664 Stromunterbrecher Typ A
Wago 787-1664 Stromunterbrecher Typ A
Artikel-Nr.:
     986-3861297
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1664
EAN/GTIN:
     4050821502609
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter; 4-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 2 ? 10 A; kommunikationsfähig; 10,00 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
115,5 mm
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,016 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,98*
€ 117,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,71*
€ 117,53*
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 122,09*
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 122,09*
Lager 986
20
€ 6,50*
ab € 151,6782*
€ 177,0382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,0382*
€ 210,67546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,5982*
€ 208,96186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,5882*
€ 200,61996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,5282*
€ 198,16856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,6782*
€ 180,49706
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.