Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 890-272 Stecker o.Zugentlastungs- gehäuse 2p 0.25-1.5qmm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     986-3861458
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-272
EAN/GTIN:
     4055143499637
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker 2-polig Kodierung B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
34,1 mm
Höhe:
11,7 mm
Breite:
10,4 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,01556 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
separat
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
CuSn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,132*
€ 1,442*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,24474*
€ 1,58474*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,246*
€ 1,586*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2771*
€ 1,6171*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,8493*
€ 2,2993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2993*
€ 2,73617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1593*
€ 2,56957
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8493*
€ 2,20067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-502/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512
ab € 0,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.