Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 86549 Flex.LED im Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3865779
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86549
EAN/GTIN:
     4012094865492
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexible LED Leiste im Silikonschlauch für die Innen- und Außenanwendung für die Innen- und Außenanwendung RGB Double 12 Volt: Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar RGB Double 24 Volt: Alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar RGB 12 Volt: Alle 10 cm oder 3 LEDs teilbar LED Abstand:RGB Double: 16 mm (300 LED) RGB: 33 mm (150 LED) Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter (RGB Double: 8 Meter). Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, 1 Verbindungsschlauch, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen Nach Binning-Codes sortiert und gelagert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5000 mm
Breite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
false
Mit Anschlussset:
true
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Mit Endstück:
true
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,10*
€ 160,40*
€ 8,50*
ab € 162,26*
€ 162,26*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,33*
€ 164,22*
€ 8,50*
ab € 141,53*
€ 169,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 191,16*
€ 227,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.