Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75144860 Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 75144860 Steckdose Weiß
Hager 75144860 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3886179
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75144860
EAN/GTIN:
     4011334383505
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Touch-Sensor 4fach Komfort R.1 Glas, polarweiß.Touch Sensor 4-fach Komfort mit integriertem Busankoppler, mit abgerundeten Ecken, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit acht Bedienflächen, mit acht weißen Status-LED, mit einer blauen Betriebs-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach, mit Demontageschutz, mit Befestigungsmaterial. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, Nebenstelle für Lichtszenentastsensor, als Reglernebenstelle verwendbar, Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie, beliebige Kombination von Schalt-, Dimm-, Jalousie- und Wertgeberfunktionen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
true
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Raumthermostat:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
0
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 256,53*
€ 281,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 259,01*
€ 284,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,32*
€ 284,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,41*
€ 288,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 359,63*
€ 389,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,78*
€ 461,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.