| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3901403 Herst.-Nr.: BA010409 EAN/GTIN: 4050528014979 |
| |
|
| | |
| Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren und dem b@home-Gate wird eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. Der Sensor kann auch ohne b@home-Gate direkt mit den Aktoren verbunden werden und so eine Einzelraumregelung verwirklichen. Ein in Kürze notwendiger Batteriewechsel wird am Sensor signalisiert. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | weiß | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP30 | Mit Display: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem Funkbus: | true | Funk bidirektional: | false | Busankopplung inklusive: | true | Mit Vor-Ort Bedienung: | true | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | false | Manuelle Sollwertverstellung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 58,38* | € 65,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 57,81* | € 72,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 58,51* | € 72,61* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,30* | € 74,32* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 80,82* | € 98,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|