Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 721691.003 Strahler LEDPAR38 16W-2800K m.Lp+Erdspieß 950lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 721691.003 Strahler LEDPAR38 16W-2800K m.Lp+Erdspieß 950lm
Artikel-Nr.:
     986-3911933
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721691.003
EAN/GTIN:
     4010319979634
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Gehäuse und Erdspieß aus Kunststoff. Lampe LEDPAR38 im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 6000 mm inklusive Netzstecker. Energieeffizienzklasse A+, A+A+
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
350 mm
Systemleistung:
16 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
1400 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.