Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM25+ OR Kabelverschraubung m.Gegenmutter M25 Polyamid 7205663


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     986-3917880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205663
EAN/GTIN:
     4012196028245
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter. Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich. VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h. Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie. Farbe: pastellorange.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
2003
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,42*
10
€ 5,00*
ab € 3,746*
€ 4,836*
10
€ 3,90*
ab € 3,839*
€ 4,979*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,87551*
€ 5,01551*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,4507*
€ 8,2507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,2507*
€ 9,81833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9607*
€ 9,47323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,3307*
€ 8,72353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,2107*
€ 8,58073
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,4507*
€ 7,67633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.