Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 772100 PNOZ m B0 Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     986-3924098
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772100
EAN/GTIN:
     4046548059137
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
120 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Mit Display:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 521,30*
€ 573,70*
Frei Haus
ab € 536,05*
€ 579,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 536,28*
€ 581,98*
Frei Haus
ab € 540,42*
€ 584,95*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 817,23*
€ 880,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,23*
€ 1.047,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,78*
€ 1.045,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,71*
€ 1.023,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,35*
€ 1.002,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,23*
€ 972,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Pilz
779212
ab € 20,81*
Zubehör
Pilz
751008
ab € 23,23*
Zubehör
Pilz
772160
ab € 531,39*
Zubehör
Pilz
772144
ab € 467,33*
Zubehör
Pilz
772181
ab € 306,42*
Zubehör
Pilz
777313
ab € 239,52*
Zubehör
Pilz
772171
ab € 407,91*
Zubehör
Pilz
772170
ab € 267,34*
Zubehör
Pilz
772140
ab € 181,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.