Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-105/E 5-Port Fast Ethernet Switch 5x10/100/Mbit/s TP (RJ-45) Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-3924952
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-105/E
EAN/GTIN:
     0790069368189
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der DES-105 verfügt über fünf Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 12,68*
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 10,00*
€ 13,03*
€ 4,50*
ab € 10,01*
€ 13,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,41*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,63*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.