| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3933889 Herst.-Nr.: LV12151X EAN/GTIN: 4021087010573 |
| |
|
| | |
| Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Hochwertigste Serie. Spannung über Poti justierbar bei langen Leitungslängen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 12VDC. Mit MM/SELV/F/ TÜV/CE/UL Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Länge: | 0,228 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe: | 0,039 mm | Breite: | 0,068 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Schutzklasse: | II | Geeignet für Außengebrauch: | false | Geeignet für Konstantstrom: | false | Geeignet für Konstantspannung: | false | Gehäuse: | Metallgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,93* | € 82,53* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,03* | € 82,65* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 72,13* | € 92,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|