Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV24320X LED-Netzteile IP65 f.Aussen o.Netzstecker 24VDC 0- 320W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3933896
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV24320X
EAN/GTIN:
     4021087009737
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Hochwertigste Serie. Spannung über Poti justierbar bei langen Leitungslängen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 24VDC. Mit MM/SELV/F/ TÜV/CE/UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,252 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,044 mm
Breite:
0,09 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,75*
€ 145,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,89*
€ 154,77*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.