Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-150 Si-Lichtvorhang Empfänger 3ms Metall 8p 68002301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3950887
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 150 mm; Ansprechzeit: 3 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 216 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
18 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Strahlcodierung:
true
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
true
Override möglich:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
4
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
216 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
150 mm
Ausblendung möglich:
false
Reduzierte Auflösung:
false
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,94*
€ 647,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,11*
€ 647,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 597,10*
€ 653,08*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,18*
€ 661,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 767,31*
€ 817,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,80*
€ 973,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,01*
€ 972,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,88*
€ 954,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,73*
€ 936,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,31*
€ 913,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347070
ab € 11,73*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 10,93*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 25,99*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,87*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,17*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,20*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,29*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 118,42*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,45*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,45*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,75*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,65*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 48,67*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 143,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.