Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB VITAL 1 Version Safety Controller 2TLA020052R1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     986-3996161
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020052R1000
EAN/GTIN:
     7350024431810
Suchbegriffe:
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Magnetische Sicherheitsschalter
Vital ist ein Sicherheitsmodul mit einem DYNlink-Sicherheitskreis, das bis zu 30 Sensoren, wie beispielsweise Eden, entsprechend der höchsten Sicherheitsstufe überwachen kann
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
84 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
120 mm
Tragschienenmontage möglich:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Mutingfunktion:
false
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
4
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
true
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Starteingang:
true
Mit Rückführkreis:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 225,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 245,12*
€ 6,90*
ab € 238,19*
€ 259,65*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 293,53*
€ 316,98*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,42*
€ 325,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,225*
Zubehör
ABB
2TLA030050R0000 Smile 11 EA Tina
ab € 85,50*
Zubehör
ABB
2TLA020056R1000 M12-C101
ab € 22,98*
Zubehör
ABB
2TLA020056R4000 M12-C103
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.