Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix RIF-2-BPT/4X21 2900934 Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4029261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900934
EAN/GTIN:
     4046356733175
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-2..., für Industrierelais mit 2- oder 4-Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
75 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
14
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, miniaturrelais
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,61*
10
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 3,78*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,93*
€ 3,79*
1
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 3,84*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,39*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903670
ab € 6,111*
Zubehör
Phoenix Contact
2903659
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2903660
ab € 5,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2903661
ab € 4,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2903662
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2903663
ab € 5,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2903666
ab € 4,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2903667
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2903668
ab € 4,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2903669
ab € 6,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2903671
ab € 6,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2903672
ab € 6,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2903673
ab € 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2903676
ab € 4,801*
Zubehör
Phoenix Contact
2903677
ab € 4,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.