Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SPCT2-280/4 Überspannungsableiter steckbar 4p 280VAC 4x20kA 167596


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4057396
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167596
EAN/GTIN:
     4015081640874
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter
Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
4 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung AC:
280 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,51*
€ 89,53*
5 Tage
8
€ 6,95*
ab € 71,52*
€ 89,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 91,24*
€ 3,50*
ab € 75,67*
€ 93,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,58*
€ 113,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.