Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-08P 8-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switch green 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-08P Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1210-08P Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1210-08P Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4061643
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-08P
EAN/GTIN:
     0790069391958
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen die Smart Switches die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-1210-08P ist ein Smart PoE Switch mit acht PoE-fähigen Anschlüssen, die jeweils eine Leistung von bis zu 15,4 W bereitstellen können. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT; 2 x SFP SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / - 10G Anschlüsse: - Management Level: Smart Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 65 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / - Lüfter: - Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
126 mm
Max. PoE-Leistung:
65 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 157,38*
€ 184,86*
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 184,87*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 160,38*
€ 184,97*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 196,34*
€ 219,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
GO-SW-16G/E
ab € 45,98*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,63*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.