| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4076694 Herst.-Nr.: 4373980 EAN/GTIN: 0095969680004 |
| |
|
| | |
| Die Telaris Multifunktions-Installationsmessgeräte wurden für den Elektrounternehmer konzipiert und umfassen zwei Modelle, mit denen die Sicherheit der Elektroinstallation in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Einrichtungen überprüft werden kann. Telaris ProInstall-100-D und ProInstall-200-D sind robust gebaut und können daher in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz kommen, in denen großer Wert auf Produktivität und Genauigkeit gelegt wird. Mit diesen Messgeräten kann die Elektroinstallation nicht nur mit hoher Genauigkeit überprüft werden, sondern Sie können aufgrund des automatischen Prüfablaufs auch schneller zu Ergebnissen zu kommen und Fehler beheben. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Grenzwertanzeige: | false | Isolationswiderstandsmessung: | true | Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion: | false | Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden: | false | Überspannungsableiterprüfung: | false | Niederohmmessung: | true | Niederohmmessung mit Rampenfunktion: | false | Erdungsmessung: | true | Selektive Erdungsmessung: | false | Erdschleifenmessung: | false | Spezifische Erdungsmessung: | false | Schleifenwiderstand-/impedanzmessung: | true | Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung: | true | Netzinnenwiderstandsmessung: | true | Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen: | true | RCD/FI-Prüfung: | true | Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung: | für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ | RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom: | true | RCD/FI-Analysefunktion: | true | PRCD Prüfung Typ S, Typ K: | false | Prüfen von IMDs und RCMs: | false | Messen von Ableitströmen mit Adapter: | false | Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstati: | false | Drehfeldprüfung: | true | Strukturierter Messwertspeicher: | true | Druckeranschluss: | false | Drucker integriert: | false | Fernbedienung des Prüfgerätes: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.083,01* | € 1.190,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.084,38* | € 1.190,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,30* | € 1.192,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1.109,41* | € 1.212,85* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.507,66* | € 1.626,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|