Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 110709 Universal Ausrichtwerkzeug 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 110709 Universal Ausrichtwerkzeug 1000V
Artikel-Nr.:
     986-4086568
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     110709
EAN/GTIN:
     4011923570125
Suchbegriffe:
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselbuchse isoliert
Steckschlüsseleinsatz Isoliert
zum Ausrichten von Sektorenleitern von 50, 70, 95, 150, 185, und 240 mm²
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.