Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND SLC-4ST40-1200 Sicherheits-Licht vorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4092551
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.554.1200.0
EAN/GTIN:
     4049088201349
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
wieland lichtvorhang
Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Empfänger-Standard, Auflösung 40 mm, L = 1200 mm
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Strahlcodierung:
true
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
4
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
1266 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
40 mm
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Ausblendung möglich:
false
Reduzierte Auflösung:
false
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,40*
€ 1.137,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.054,65*
€ 1.143,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.117,30*
€ 2.237,80*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,80*
€ 2.662,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,73*
€ 2.648,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.167,75*
€ 2.579,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,67*
€ 2.540,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,30*
€ 2.519,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.