Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Geel 351329 Gerätedose 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4094288
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351329
EAN/GTIN:
     3414970695833
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Van Geel 351329 Gerätedose 1-fach VG351329
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Rastermaß 45
Montageart der Dose:
Front
Befestigungsspur:
83,5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,36*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,08*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,55*
€ 8,30*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.