Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP INOX M25x1,5 Edelstahl Verschraubung 9-17mm Ecolab 53806742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     986-4115074
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53806742
EAN/GTIN:
     4044776567462
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
Kabelverschraubung SKINTOP® INOX M25X1.5; Kabelverschraubung; M 25; Klemmbereich (min./max.): 9 - 17 mm; Schlüsselweite 1: 29; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; ; Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist;Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser ;Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt;Hält hohen mechanischen Belastungen stand ;Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone); Nutzen: Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen ;Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen;Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ;Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ;Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln;Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,7916*
€ 28,3385*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,194*
€ 28,694*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,21819*
€ 28,79819*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,41762*
€ 29,04762*
Lager 986
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 32,0418*
€ 38,3418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,3418*
€ 45,62674
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,3818*
€ 44,48434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,2318*
€ 43,11584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,0418*
€ 38,12974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 191,709* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52032635
ab € 7,1424*
Zubehör
Lapp Kabel
54110842
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.