Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-1664/006-1000 EL. Absich. DC 24V 4x 6A Strombegr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 787-1664/006-1000 Stromunterbrecher
Wago 787-1664/006-1000 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     986-4117386
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1664/006-1000
EAN/GTIN:
     4050821848318
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter EPSITRON® DC 24 V 4 x 6 A aktive Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
115,5 mm
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,016 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,07*
€ 165,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,49*
€ 171,90*
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 189,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,9715*
€ 195,0915*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 228,8181*
€ 265,6181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,6181*
€ 316,08554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,2781*
€ 314,49094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,2081*
€ 303,69764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,9681*
€ 298,65204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,8181*
€ 272,29354
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.