Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 772140 PNOZ m EF 16DI Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m EF Eingangsmodul, 24 V dc, 16 Eingänge
Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m EF Eingangsmodul, 24 V dc, 16 Eingänge
Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m EF Eingangsmodul, 24 V dc, 16 Eingänge
Artikel-Nr.:
     986-4152410
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772140
EAN/GTIN:
     4046548069655
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 16 sichere digitale Eingänge.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 197,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,59*
€ 198,53*
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 204,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,02*
€ 204,76*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 235,21*
€ 255,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,21*
€ 279,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7787*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,21*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.