Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 772136 PNOZ m ES EtherCAT Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4152416
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772136
EAN/GTIN:
     4046548069495
Suchbegriffe:
EtherCat Steckmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, EtherCAT.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
115 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,64*
€ 312,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,96*
€ 312,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,35*
€ 313,01*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,84*
€ 321,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 413,33*
€ 447,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,88*
€ 532,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,64*
€ 523,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,33*
€ 491,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,57*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,54*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,14*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,83*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,41*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,61*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,31*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,47*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.