Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 0202G Kabelabzweigkasten UV 1,5-2,5qmm 5polig wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 0202 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel KF 0202 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     986-4154662
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000043
EAN/GTIN:
     4012591121718
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 2,5 mm², 5-polig. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör. Mit Deckelhalteband.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
62 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP33
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,98*
ab € 7,09*
€ 9,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,75*
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,09*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,09*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 11,95*
€ 16,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132936
ab € 13,49*
Zubehör
Hensel
DK KL 02
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.