Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L585 weiß Sensor Außenleuchte 005917


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
STEINEL L 585 S WS Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     986-4155549
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     005917
EAN/GTIN:
     4007841005917
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Individualist ohne Ecken und Kanten. Sensor-Außenleuchte L 585 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 70° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
312 mm
Systemleistung:
60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,99*
€ 35,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 35,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 36,87*
€ 5,00*
ab € 27,64*
€ 37,88*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,89*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.