Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220366. Inhalt: 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm 2K-VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2 2K-Kombinationszange 200 mm 2K-Kraftseitenschneider 175 mm 2K-Storchschnabelzange gerade 2K-Abisolierzange 160 mm Spannungsprüfer Abmantler mit Hakenklinge, 8 – 28 mm Ø Wasserpinsel Malerspachtel 40 mm Steinmeißel 300 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Schlosserhammer 300 g Fäustel 1000 g Gipsmulde Kabelmesser, 1-teilig PUK-Säge mit festem Griff Zimmermannsbleistift Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 22 | Verpackung: | Tasche |
|