Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STLT23-10K320V-C12 ÜSS-Ableiter Typ2+3 10kA UC420V LED verdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mersen MS705862 Überspannungsschutzgerät Typ2+3 2pol 1Ph+N 10kV 230V C12
Mersen MS705862 Überspannungsschutzgerät Typ2+3 2pol 1Ph+N 10kV 230V C12
Artikel-Nr.:
     986-4225350
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230302
EAN/GTIN:
     8435297849278
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 2-polig
blitzstromableiter typ 2
STL T23 ist eine Reihe von 10-20 kV widerstandsfähigen Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643 bieten. Geeignet für den Schutz von LED Außenleuchten (Straßenbeleuchtung). Aufgrund der Gefährdung der sehr empfindlichen LED Elektronik durch Spannungsspitzen, die vom Blitz induziert werden, ist STL T23 10 eine weit verbreitete OEM Produktlösung bei Herstellern von LED Beleuchtungssystemen.
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,8 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2,5 mm²
Montageart:
Direktmontage
Schutzart (IP):
IP20
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
false
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Nennspannung AC:
480 V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 58,5534*
€ 64,4434*
50
Frei Haus
ab € 59,3576*
€ 65,0676*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 61,15*
€ 79,35*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 72,70*
€ 79,92*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 109,9536*
€ 109,9536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,9536*
€ 130,84478
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.