Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SP3416-3 Hauptleitungsschutz- schalter (SHU) 4polig E 16A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-4264969
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP34163
EAN/GTIN:
     4001869496931
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 4-polig, E 16, 400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Auslösecharakteristik:
E
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
2
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,70*
€ 298,55*
Frei Haus
ab € 271,33*
€ 312,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,62*
€ 326,96*
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 330,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 376,88*
€ 432,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.