Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV1212AP LED-Netzteil Meanwell APV 12VDC 12W 77x40x29mm IP30 LV1212AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL APV-12-12 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL APV-12-12 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-4305167
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV1212AP
EAN/GTIN:
     4021087012218
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
kostengünstiges DC-Netzteile Meanwell APV IP30 für Konstanstspannung ohne MM - Zeichen. Prim. Und sek. mit Litzen Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,077 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,029 mm
Breite:
0,04 mm
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 6,99*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,00*
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,47*
2 Tage
106
1
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 8,07*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,23*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6697206
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.